内容量1リール(800個)
仕様インダクタンス:120 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:10mm●奥行き:8.7mm●高さ:6.5mm●寸法:10 x 8.7 x 6.5mm●許容差:±40%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:WE-SL5●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●最小動作温度:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなど
注文コード48976577
品番744272121