Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様インダクタンス:15 nH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:0402●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:172mΩ●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3.28GHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。 注文コード48976656 品番744765115A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量134種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:15 nH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:0402●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:172mΩ●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3.28GHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする