商品レビューを投稿する内容量1個仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:14A●パッケージ/ケース:1890●長さ:18.3mm●奥行き:18.2mm●高さ:8.9mm●寸法:18.3 x 18.2 x 8.9mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:9mΩ●シリーズ:WE-HCI●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界注文コード48976945品番74435571500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879販売価格(税別)