内容量1リール(600個)
仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:12.7mm●奥行き:10mm●高さ:5mm●寸法:12.7 x 10 x 5mm●シールド:N●許容差:±20%●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WE-PD4●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PD4シリーズ巻線型チョーク. Wurth WE-PD4巻線型表面実装インダクタは、コンパクトな設計で、低損失フェライトコアを使用しています。このパワーインダクタの定格電流は最大15 Aで、最大10 MHzの周波数に使用できます。用途: 高効率SMPSU、干渉抑制動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
注文コード48977094
品番74456115