内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:150 μH●最大直流電流:260mA●長さ:6.6mm●奥行き:4.45mm●高さ:2.92mm●寸法:6.6 x 4.45 x 2.92mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:590mΩ●シリーズ:WE-PD3●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃
注文コード48977767
品番74451215