※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
注文コード
48977853
品番
MHR230R 0.3XR0.05X1
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
571
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
1
刃長(mm)
0.25
トラスコ品番
425-2438
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。