Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様WE-PDFシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.コア素材:NiZnフラットワイヤパワーインダクタ優れた動作温度:-40→+150℃低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド低自己損失高い飽和電流平型ワイヤコイルにより、高周波数帯での低損失を実現自己共振周波数が高い推奨はんだプロファイル:リフロー高周波スイッチングレギュレータ用途に最適 注文コード48978336 品番7447798181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様WE-PDFシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.コア素材:NiZnフラットワイヤパワーインダクタ優れた動作温度:-40→+150℃低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド低自己損失高い飽和電流平型ワイヤコイルにより、高周波数帯での低損失を実現自己共振周波数が高い推奨はんだプロファイル:リフロー高周波スイッチングレギュレータ用途に最適 長さ(mm)10.2 寸法(mm)10.2×10.2×6.4 高さ(mm)6.4 奥行(mm)10.2 シリーズWE-PDF 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)-40/最小 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数18MHz パッケージ/ケース1064 インダクタンス(μH)18 最大直流電流(A)5 最大直流抵抗(mΩ)34.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする