Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL1.4極及び5極SMDハウジング最大インピーダンス:2000Ω最大定格電流:300mA低ストレー/漏洩インダクタンスUL準拠のハウジング(UL94-VO)用途:CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど 材質(コア)フェライト 注文コード48978503 品番744212181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL1.4極及び5極SMDハウジング最大インピーダンス:2000Ω最大定格電流:300mA低ストレー/漏洩インダクタンスUL準拠のハウジング(UL94-VO)用途:CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど 長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×3.6×1.65 高さ(mm)1.65 奥行(mm)3.6 シリーズWE-SL1 許容差±50% 動作温度(℃)-40/最小 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数100kHz インダクタンス(μH)180 最大直流電流(mA)300 最大直流抵抗(mΩ)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする