Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:2 x 25 μH●最大直流電流:1A●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1kHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン 注文コード48978616 品番744228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:2 x 25 μH●最大直流電流:1A●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1kHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする