内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:260mA●パッケージ/ケース:1060●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:6mm●寸法:10 x 10 x 6mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:6.5Ω●シリーズ:WE-PDHV●最小動作温度:-40℃●SMDパワーインダクタ - WE-PDHV. おもな用途には、非絶縁型バック又はバックブーストコンバータ、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなどがあります。. ワイヤ保護用シールド部品 磁気シールド付き 400 V dc用途
注文コード48978668
品番7687714222