Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:750mA●長さ:10mm●奥行き:8.7mm●高さ:6.5mm●寸法:10 x 8.7 x 6.5mm●許容差:±40%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-SL5●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなど 注文コード48978774 品番744272222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:750mA●長さ:10mm●奥行き:8.7mm●高さ:6.5mm●寸法:10 x 8.7 x 6.5mm●許容差:±40%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:WE-SL5●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする