内容量1リール(2000個)
仕様インダクタンス:2.7 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シールド:Y●許容差:±5%●最大直流抵抗:3.5Ω●シリーズ:WE-RFI●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100MHz●最大動作温度:+85℃●Wurth 0805 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
注文コード48979928
品番744760327A