内容量1リール(400個)
仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.15A●パッケージ/ケース:5828●長さ:5.8mm●奥行き:5.8mm●高さ:2.8mm●寸法:5.8 x 5.8 x 2.8mm●シールド:Y●許容差:±30%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小動作温度:-40℃●WE-TPCシリーズ5.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: 40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
注文コード48980208
品番744053220