Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SLM

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード48980865 品番744242220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様WurthWE-SLMシリーズSMDコモンモードチョーク.最大300mAの高電流機能定格電圧:80Vdc(42Vac)動作温度:40→+125℃リフローはんだ付け用に推奨.用途には、USB、CAN、FireWire、信号線及びセンサ線、電源システム、データ線などがあります。 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.3×3.3 高さ(mm)3.3 奥行(mm)3.3 シリーズWE-SLM 許容差-30→+50% 動作温度(℃)-40/最小 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数100kHz インダクタンス(μH)22 最大直流電流(mA)300 最大直流抵抗(mΩ)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする