内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.7A●パッケージ/ケース:1064●長さ:10.2mm●奥行き:10.2mm●高さ:6.4mm●寸法:10.2 x 10.2 x 6.4mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:37.3mΩ●シリーズ:WE-PDF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PDFシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. コア素材: NiZn フラットワイヤパワーインダクタ 優れた動作温度: ?40 → +150 ℃ 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 低自己損失 高い飽和電流 平型ワイヤコイルにより、高周波数帯での低損失を実現 自己共振周波数が高い 推奨はんだプロファイル: リフロー 高周波スイッチングレギュレータ用途に最適
注文コード48980953
品番7447798221