WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス:22 μH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:3521●長さ:3.5mm●奥行き:3mm●高さ:2.1mm●寸法:3.5 x 3 x 2.1mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:700mΩ●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:28MHz●最小動作温度:-40℃
注文コード
48981048
品番
7447732122
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
この商品は
仕様・内容量
が
199
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:22 μH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:3521●長さ:3.5mm●奥行き:3mm●高さ:2.1mm●寸法:3.5 x 3 x 2.1mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:700mΩ●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:28MHz●最小動作温度:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応