Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:700mA●長さ:9.2mm●奥行き:6.6mm●高さ:2.5mm●寸法:9.2 6.6 2.5mm●許容差:-30 +50%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-SL3●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●最小動作温度:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL3. 6極SMDハウジング 最大インピーダンス: 5000 最大定格電流: 700 mA 低ストレー 漏洩インダクタンス UL準拠のハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど 注文コード48981127 品番744252220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:700mA●長さ:9.2mm●奥行き:6.6mm●高さ:2.5mm●寸法:9.2 6.6 2.5mm●許容差:-30 +50%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-SL3●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●最小動作温度:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL3. 6極SMDハウジング 最大インピーダンス: 5000 最大定格電流: 700 mA 低ストレー 漏洩インダクタンス UL準拠のハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする