内容量1リール(250個)仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:1210●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:10.5mm●寸法:12 x 12 x 10.5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:350mΩ●シリーズ:WE-PDHV●最小動作温度:-40℃●SMDパワーインダクタ - WE-PDHV. おもな用途には、非絶縁型バック又はバックブーストコンバータ、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなどがあります。. ワイヤ保護用シールド部品 磁気シールド付き 400 V dc用途注文コード48981477品番7687709221