内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:100mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:3.2mm●寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:10Ω●シリーズ:WE-GF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4MHz●最大動作温度:+105℃●Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃
注文コード48981538
品番744766220