内容量1リール(2000個)
仕様インダクタンス:27 μH●最大直流電流:95mA●パッケージ/ケース:1008A●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.6mm●寸法:2.5 x 2 x 1.6mm●シールド:Y●最大直流抵抗:6Ω●シリーズ:WE-RFI●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●最小品質ファクター:15●Wurth 1008 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWurth WE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応します。 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
注文コード48982414
品番744762427A