Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CMBH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:5A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:37mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制など. 小型で最大の電流(最大10 A) 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 注文コード48982694 品番744834433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:5A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:37mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制など. 小型で最大の電流(最大10 A) 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする