内容量1リール(2000個)
仕様最大直流電流:300mA 、 パッケージ/ケース:0805 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 許容差:±25% 、 最大直流抵抗:400mΩ 、 シリーズ:WE-CNSW SMD 、 コア材料:フェライト 、 最小動作温度:-40℃ 、 Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制
注文コード48983909
品番744231261