内容量1個
仕様インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:12.7mm●奥行き:10mm●高さ:4.9mm●寸法:12.7 x 10 x 4.9mm●シールド:Y●許容差:±15%●最大直流抵抗:160mΩ●シリーズ:WE-PD3●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10.4MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃
注文コード48984094
品番74454133