内容量1袋(50個)
仕様インダクタンス:33 μH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:3012●長さ:3mm●奥行き:3mm●高さ:1.2mm●寸法:3 x 3 x 1.2mm●シールド:Y●最大直流抵抗:802mΩ●シリーズ:WE-LQS●最大自己共振周波数:29MHz●モールドタイプ:Y●WE-LQSシリーズ3012磁気シールド付きパワーインダクタ. Wurth ElektronikのWE-LQSシリーズは、丈夫な構造のコンパクトな表面実装パワーインダクタです。 磁気樹脂の採用により、磁気的にシールドされています。 低RDCを特長としており、非シールド品に比べて1.7倍の電流に対応できます。 組み込みPCやノートPC、携帯型の電源(スマートフォン、テレビ、デジタルカメラ)、内蔵DC-DCコンバータなど、幅広い用途に適しています。 スイッチングコントローラなど、高効率が求められる場合に最適です。 大型品も耐振回路で使用できます。
注文コード48984618
品番74404031330A