内容量1リール(1000個)
仕様インダクタンス:40 μH●最大直流電流:900mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●インダクタ構造:デュアル●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
注文コード48987147
品番744225