内容量1リール(1000個)
仕様インダクタンス:470 nH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:500mΩ●シリーズ:WE-GF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:220MHz●最小品質ファクター:30●Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃
注文コード48988529
品番744764004