内容量1袋(35個)
仕様インダクタンス:5 mH●最大直流電流:4A●パッケージ/ケース:L●長さ:32.5mm●奥行き:28mm●高さ:22mm●寸法:32.5 x 28 x 22mm●許容差:±30%●最大直流抵抗:50mΩ●シリーズ:WE-CMBH●コア材料:フェライト●インダクタ構造:成形●Wurth WE-CMBHシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CMBHシリーズ横型設計コモンモード電源ラインチョークです。WE-CMBHシリーズは、低容量巻線型構造により低周波数範囲での抑制と広帯域の遮蔽を実現しています。WE-CMBHシリーズの用途: パワーエレクトロニクス、電源ライン入力 / 出力フィルタ、モータでの電波干渉抑制、コモンモードノイズの抑制など. 小型で最大の電流(最大10 A) 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
注文コード48988958
品番744834405