内容量1リール(1500個)
仕様インダクタンス:51 μH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6.6mm●高さ:2.5mm●寸法:9.2 x 6.6 x 2.5mm●許容差:-30 → +50%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:WE-SL3●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●最小動作温度:-40℃●コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL3. 6極SMDハウジング 最大インピーダンス: 5000 ? 最大定格電流: 700 mA 低ストレー / 漏洩インダクタンス UL準拠のハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど
注文コード48989405
品番744252510