MSDH 0.5X5 小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具) 48991363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型高硬度加工用ドリル MSDH

(1件のレビュー)
取扱い終了
溝長l(mm)5
内容量1本注文コード48991363品番MSDH 0.5X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
シャンク径d(Φmm)4材質超微粒子超硬合金全長L(mm)45溝長l(mm)5トラスコ品番426-6960刃数2直径D(Φmm)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48991363MSDH 0.5X538763006MSDH 0.5MSDH 0.5X5 小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具) 38763006小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48991336
2017-06-07
用途: 特殊部品の穴あけ
ジックス株式会社

非常にないサイズ、有ることに驚き使わせて頂いています。非常に折れやすいので再注文しました。これが無ければ製品が完成しないので大切な道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする