曜日別特売
MSDH 0.9X9 小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具) 48991442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型高硬度加工用ドリル MSDH

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
溝長l(mm)9
内容量1本注文コード48991442品番MSDH 0.9X9
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シャンク径d(Φmm)4材質超微粒子超硬合金全長L(mm)45溝長l(mm)9トラスコ品番426-7044刃数2直径D(Φmm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48991336
2017-06-07
用途: 特殊部品の穴あけ
ジックス株式会社

非常にないサイズ、有ることに驚き使わせて頂いています。非常に折れやすいので再注文しました。これが無ければ製品が完成しないので大切な道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする