仕様インダクタンス:72 nH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:7050●長さ:7.15mm●奥行き:7mm●高さ:5mm●寸法:7.15 x 7 x 5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:235μΩ●シリーズ:WE-HCM●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:150MHz●インダクタ構造:フラットワイヤ巻線●WE-HCMシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. WE-HCMシリーズのSMDフラット形ワイヤ高電流インダクタは、インダクタンス値が非常に高く、飽和電流も高いです。 特に高性能DC/DCコンバータと組み合わせて使用します。用途としては、グラフィックカード、ラップトップ、産業用コンピュータ、マザーボード、高電流スイッチングレギュレータ、DC/DCコンバータ、多相スイッチングレギュレータ、フィルタなどが挙げられます。