※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
48992124
品番
MSRS430 10XR0.2
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃径(Φmm)
10
トラスコ品番
426-8229
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。