※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
マイクロドリル NSMD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
0.05
0.015
0.01
0.025
0.02
0.03
0.04
0.06
0.07
溝長(mm)
0.5
0.15
0.1
0.25
0.2
0.3
0.4
0.6
0.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48992702
品番
NSMD-0.05X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,600
刃径(mm)
0.05
シャンク径d(Φmm)
4
材質
極超微粒子超硬合金
全長L(mm)
40
溝長(mm)
0.5
トラスコ品番
427-1912
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48992702
NSMD-0.05X0.5
38760967
NSMD 0.05
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)
1本
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました