※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬その他ドリル
無限コートマイクロドリル NSMD-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48992772
品番
NSMD-M-0.01X0.1
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.01
溝長(mm)
0.1
トラスコ品番
427-1980
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
4