※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の ドリル
NS(日進工具)の 超硬ドリル
NS(日進工具)の 超硬その他ドリル
無限コートマイクロドリル NSMD-MS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48992955
品番
NSMD-MS-0.015'X0.09
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥32,868
販売価格(税別)
¥
29,880
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.015
溝長(mm)
0.09
トラスコ品番
427-2161
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
4