※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(mm)
0.05
0.015
0.01
0.025
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
溝長(mm)
0.1
0.025
0.015
0.05
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48993174
品番
NSPD-0.05X0.1
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.05
溝長(mm)
0.1
トラスコ品番
427-2382
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
4