※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
マイクロ・ポイントドリル NSPD-M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
0.09
0.015
0.01
0.025
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
溝長(mm)
0.18
0.025
0.015
0.05
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48993332
品番
NSPD-M-0.09X0.18
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
0.09
シャンク径d(Φmm)
4
材質
極超微粒子超硬合金
全長L(mm)
40
溝長(mm)
0.18
トラスコ品番
427-2544
刃数
2