WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Wurth Elektronik 丸型スペーサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
仕様
内径:4.2mm●本体高さ:15mm●本体直径:6mm●ネジサイズ:M3●材質:スチール
注文コード
48993456
品番
9774150360R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
94
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:4.2mm●本体高さ:15mm●本体直径:6mm●ネジサイズ:M3●材質:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応