Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48994217 品番696101000002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 取付方式表面実装 仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。 タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする