内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:6903●コンタクト材質:リン酸銅●かん合製品については、代表品番 ; 771-8161 771-8161 、 ; 771-8206 771-8206 、 ; 771-8183 771-8183 を参照. WR-MM高温ソケット - 極性化とラッチ. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)の電線対基板、基板対基板SMT MiniModuleソケットコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm SMT MiniModuleソケットは、低プロファイルの小型設計、赤いUL94-V0 PA6Tボディ、組み込みの極性化とラッチを備えています。 これらのWR-MMシリーズMiniModuleソケットコネクタのコンタクトは、りん青銅で製造されており、ニッケルめっきにつや消しスズが施されています。
注文コード48994296
品番690367291076