画像準備中

Wurth Elektronik 基板接続用ソケット 6903 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(800個) 仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:6903●コンタクト材質:リン酸銅●品番 6903 6728 xx 76 のIDC MiniModuleソケットコネクタは、高い耐熱性とストレートSMT取り付けが特徴 品番 6903 6817 xx 72 のIDC MiniModuleソケットコネクタは、ライトアングルスルーホール取り付けが特徴。 かん合製品については、代表品番 ; 771-8161 771-8161 、 ; 771-8206 771-8206 、 ; 771-8183 771-8183 を参照. WR-MMソケット - 有極. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)、SMT及び基板スルーホール取り付け、電線対基板、基板対基板を特徴とするMiniModuleソケットコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm MiniModuleソケットは、低プロファイルの小型設計、赤いUL94-V0 PA6Tボディ(ライトアングル取り付け、スルーホール取り付けタイプの場合はPBT)、組み込みの極性化を備えています。 これらのWR-MMシリーズMiniModuleソケットコネクタのコンタクトは、りん青銅で製造されており、ニッケルめっきにつや消しスズが施されています。 注文コード48994323 品番690367281076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量46種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V ac●シリーズ:6903●コンタクト材質:リン酸銅●品番 6903 6728 xx 76 のIDC MiniModuleソケットコネクタは、高い耐熱性とストレートSMT取り付けが特徴 品番 6903 6817 xx 72 のIDC MiniModuleソケットコネクタは、ライトアングルスルーホール取り付けが特徴。 かん合製品については、代表品番 ; 771-8161 771-8161 、 ; 771-8206 771-8206 、 ; 771-8183 771-8183 を参照. WR-MMソケット - 有極. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)、SMT及び基板スルーホール取り付け、電線対基板、基板対基板を特徴とするMiniModuleソケットコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm MiniModuleソケットは、低プロファイルの小型設計、赤いUL94-V0 PA6Tボディ(ライトアングル取り付け、スルーホール取り付けタイプの場合はPBT)、組み込みの極性化を備えています。 これらのWR-MMシリーズMiniModuleソケットコネクタのコンタクトは、りん青銅で製造されており、ニッケルめっきにつや消しスズが施されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする