※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイオン
アイオンの 純水製造・純水関連
アイオンの 純水フィルター/カートリッジ
アイオンの プレフィルター(鉄錆等除去)
フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48994714
品番
AW-C050T
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。
原料水、洗浄水、現像液などの濾過
ろ過精度(μm)
50.0
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
62
長さ(mm)
750
質量(g)
530
トラスコ品番
410-1774
材質
メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)
121
推奨交換差圧(MPa)
0.2
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。