※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-C100T フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオン 48994802 AW-C100T フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオン 48994802 AW-C100T フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオン 48994802

フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48994802 品番 AW-C100T
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。
原料水、洗浄水、現像液などの濾過
ろ過精度(μm)100.0 内径(Φmm)28 外径(Φmm)62 長さ(mm)750 質量(g)470 トラスコ品番410-1863 材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)121 推奨交換差圧(MPa)0.2
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする