※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイオン
アイオンの 純水製造・純水関連
アイオンの 純水フィルター/カートリッジ
アイオンの プレフィルター(鉄錆等除去)
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ろ過精度(μm)
3.0
注文コード
48994854
品番
AW-P003S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,126
この商品は
ろ過精度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。
原料水、洗浄水、現像液などの濾過
ろ過精度(μm)
3.0
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
62
長さ(mm)
250
質量(g)
220
タイプ
シングル
トラスコ品番
410-1910
材質
メディア・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)
60
推奨交換差圧(MPa)
0.2
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。