内容量1個
仕様シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-BHDシリーズ2.54 mm SMTボックスヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのWR-BHDシリーズ基板SMT取り付けボックスヘッダコネクタです。 この電線対基板の基板シュラウドヘッダは、黒色のUL94-V0 PA6T絶縁体、打ち抜き金めっき銅合金コンタクト、極性キーを備えています。
注文コード48995066
品番61231020621