※サンプル画像です ※ビンは別売りです
三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の ボトルトレー
マヨネーズビン立
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48996017
品番
SS79-9MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
418-2472
幅(mm)
277
高さ(mm)
170
質量(g)
890
奥行(mm)
257
立て数(本)
9
配列
3×3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48996017
SS79-9MB
42685853
SS79-9MB
マヨネーズビン立
三商
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました