内容量1セット(32個)
仕様シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●WR-MPC3 3.0 mm 2列ライトアングル実装オスヘッダコネクタ(基板ロック採用). WR-MPC3 3.0 mmピッチ2列ライトアングル実装シュラウドオスヘッダコネクタです。基板ロックが採用されています。 このWR-MPC3 3.0 mm 2列ライトアングルヘッダコネクタは、黒色のUL94-V0 PA9T絶縁体とスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC3 2列レセプタクル式メスコネクタハウジングとかん合します。
注文コード48996606
品番66201021022