Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 仕様シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-MPC3 3.0 mm 2列垂直実装オスヘッダコネクタ. WR-MPC3シリーズ3.0 mmピッチ2列垂直実装シュラウドオスヘッダです。基板ガイド及びキンク処理ピンを備えています。 このWR-MPC3シリーズ2列垂直実装シュラウドヘッダは、黒色のUL94-V0 LCPハウジングとスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC3 3.0 mm 2列メスレセプタクルハウジングとかん合します。 注文コード48996615 品番66201221122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様・内容量59種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-MPC3 3.0 mm 2列垂直実装オスヘッダコネクタ. WR-MPC3シリーズ3.0 mmピッチ2列垂直実装シュラウドオスヘッダです。基板ガイド及びキンク処理ピンを備えています。 このWR-MPC3シリーズ2列垂直実装シュラウドヘッダは、黒色のUL94-V0 LCPハウジングとスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC3 3.0 mm 2列メスレセプタクルハウジングとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする