内容量1リール(400個)
仕様シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●コンタクト数:5●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●WR-MPC3 3.0 mm 1列ライトアングル実装オスヘッダコネクタ. WR-MPC3シリーズ3.0 mmピッチ1列ライトアングル実装シュラウドオスヘッダです。SMTはんだタブを備えています。 このWR-MPC3シリーズライトアングル実装シュラウドヘッダは、黒色のUL94-V0 PA9Tハウジングとスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC3 3.0 mm 1列メスレセプタクルハウジングとかん合します。
注文コード48997008
品番662105145021