内容量1セット(28個)
仕様シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-MPC3 3.0 mm 1列垂直実装オスヘッダコネクタ. WR-MPC3シリーズ3.0 mmピッチ1列垂直実装シュラウドオスヘッダです。基板ガイド及びキンク処理ピンを備えています。 このWR-MPC3シリーズ1列垂直実装シュラウドヘッダは、黒色のUL94-V0 PA9Tハウジングとスズめっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えており、WR-MPC3 3.0 mm 1列メスレセプタクルハウジングとかん合します。
注文コード48997017
品番66200611122